RITTAL - Kaappitarvike - 7493.100 Säätöjalat 4 kpl

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappitarvike - 7493.100 Säätöjalat 4 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei

  • Soveltuu kaapelien niputukseen - kyllä

  • Materiaali - teräs

  • Väri - muu

  • Malli / Tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177552630

Sähkönumero

7239964

Toimittajan tuotenumero

7493100

Tukkuerä

1

Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:

ei

Soveltuu kaapelien niputukseen:

kyllä

Materiaali:

teräs

Väri:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

Säätöjalat 4 kpl. 18 - 63 mm. kantavuus 300kg/jalka