RITTAL - Kaappitarvike - LIUKULEVYKATTO 600X1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 1000 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm
Soveltuu kattolevyksi - kyllä
Soveltuu pohjalevyksi - ei
Pintamateriaali - pinnoitettu jauhemaalauksella
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177345355
Sähkönumero
7239740
Toimittajan tuotenumero
7826605
Tukkuerä
1
Soveltuu kotelosyvyydelle:
1000 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
600 mm
Soveltuu kattolevyksi:
kyllä
Soveltuu pohjalevyksi:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali:
teräs
Ilmanpoistolla:
ei
RAL-numero:
7035
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Väri:
harmaa



