RITTAL - Kaappitarvike - LIUKULEVYKATTO 800X1000

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappitarvike - LIUKULEVYKATTO 800X1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 1000 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 800 mm

  • Soveltuu kattolevyksi - kyllä

  • Soveltuu pohjalevyksi - ei

  • Pintamateriaali - pinnoitettu jauhemaalauksella

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177345386

Sähkönumero

7239744

Toimittajan tuotenumero

7826805

Tukkuerä

1

Soveltuu kotelosyvyydelle:

1000 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

800 mm

Soveltuu kattolevyksi:

kyllä

Soveltuu pohjalevyksi:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Materiaali:

teräs

Ilmanpoistolla:

ei

RAL-numero:

7035

Väri:

harmaa

Kattolevy 800x1000 säädettävällä kaapeliaukotuksella, 2-osainen