RITTAL - Kaappitarvike - VX IT kuljetussarja


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 556 mm
Korkeus - 79 mm
Materiaali - muu
Syvyys - 203 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177952492
Sähkönumero
7282570
Toimittajan tuotenumero
5301516
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
556 mm
Korkeus:
79 mm
Materiaali:
muu
Syvyys:
203 mm
Väri:
muu
VX IT Kuljetussarja 600 mm leveälle kaapille