RITTAL - Kaappitarvike - VX IT kuljetussarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 756 mm
Korkeus - 203 mm
Materiaali - muu
Syvyys - 79 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177952515
Sähkönumero
7282571
Toimittajan tuotenumero
5301518
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
756 mm
Korkeus:
203 mm
Materiaali:
muu
Syvyys:
79 mm
Väri:
muu
VX IT Kuljetussarja 800 mm leveälle kaapille


