RITTAL - Kaappitarvike - VX IT sivuseinä kaksiosainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sivuseinäksi - kyllä
Soveltuu takaseinäksi - ei
Materiaali - teräs
Soveltuu kotelosyvyydelle - 1000 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177955851
Sähkönumero
7282559
Toimittajan tuotenumero
5301244
Tukkuerä
1
Soveltuu sivuseinäksi:
kyllä
Soveltuu takaseinäksi:
ei
Materiaali:
teräs
Soveltuu kotelosyvyydelle:
1000 mm
Väri:
harmaa
Laiterivien määrä:
0
Moduulijako:
0 mm
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Kaapelin läpivienti:
ei
Lukolla:
ei
Sivuseinä VX IT 1000x2200 pystysuoraan jaettu




