RITTAL - Kaappitarvike - VX IT sivuseinä kaksiosainen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sivuseinäksi - kyllä
Soveltuu takaseinäksi - ei
Materiaali - teräs
Soveltuu kotelosyvyydelle - 800 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177955875
Sähkönumero
7282561
Toimittajan tuotenumero
5301246
Tukkuerä
1
Soveltuu sivuseinäksi:
kyllä
Soveltuu takaseinäksi:
ei
Materiaali:
teräs
Soveltuu kotelosyvyydelle:
800 mm
Väri:
harmaa
Laiterivien määrä:
0
Moduulijako:
0 mm
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Kaapelin läpivienti:
ei
Lukolla:
ei
Sivuseinä VX IT 800x2000 pystysuoraan jaettu