RITTAL - Kaarikiinnike DK - Kaarikiinnike C-profiilikiskol


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 30...34 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177193192
Sähkönumero
1300411
Toimittajan tuotenumero
7097300
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
30...34 mm
Halogeeniton:
ei
Kiinnikkeen pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
PG-putkille:
0
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty