RITTAL - Kaarikiinnike DK - Kaarikiinnike C-profiilikiskol

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaarikiinnike DK - Kaarikiinnike C-profiilikiskol

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kiinnikkeen materiaali - teräs

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 34...38 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177193208

Sähkönumero

1300412

Toimittajan tuotenumero

7097340

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Kaapelien maksimimäärä:

1

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

34...38 mm

Halogeeniton:

ei

Kiinnikkeen pinnoite:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

PG-putkille:

0

Ruuvin pinnoite:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kaarikiinnike 34-38mm sis.25 kpl