RITTAL - Kaaviotasku - 2515300 Keskuksen kaaviotasku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Kytkentäkaaviotasku
Väri - muu
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Syvyys - 35 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177938311
Sähkönumero
3465259
Toimittajan tuotenumero
2515300
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
Kytkentäkaaviotasku
Väri:
muu
Itsekiinnittyvä asennus:
ei
Syvyys:
35 mm
Materiaali:
muovi
RAL-numero:
7035
Läpinäkyvä:
ei
Kaaviotasku teräslevyä AX:lle oven leveydelle 600 mm


