RITTAL - Kaaviotasku - 2515400 Keskuksen kaaviotasku

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaaviotasku - 2515400 Keskuksen kaaviotasku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Kytkentäkaaviotasku

  • Väri - muu

  • Itsekiinnittyvä asennus - ei

  • Syvyys - 35 mm

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177938328

Sähkönumero

3465260

Toimittajan tuotenumero

2515400

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

Kytkentäkaaviotasku

Väri:

muu

Itsekiinnittyvä asennus:

ei

Syvyys:

35 mm

Materiaali:

muovi

RAL-numero:

7035

Läpinäkyvä:

ei

Kaaviotasku teräslevyä AX:lle oven leveydelle 760 tai 800 mm