RITTAL - Kaaviotasku ovilev.=900 SE - 4123000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Kytkentäkaaviotasku
Väri - harmaa
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Materiaali - muovi
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177091924
Sähkönumero
3404489
Toimittajan tuotenumero
4123000
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
Kytkentäkaaviotasku
Väri:
harmaa
Itsekiinnittyvä asennus:
ei
Materiaali:
muovi
RAL-numero:
7035
Läpinäkyvä:
ei
Kaaviotasku ovileveydelle 900 mm syvyys 90 mm SE8:lle



