RITTAL - Katonkorotussarja k=20mm TS-8 - 2423000 (pak=4kpl)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Korkeus - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177022799
Sähkönumero
7239675
Toimittajan tuotenumero
2423000
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Korkeus:
20 mm
TS-kaapin katon 20 mm korotussarja 4 kpl