RITTAL - Katonkorotussarja k=50mm TS-8 - 7967000 (pak=4kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Korkeus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177186934
Sähkönumero
7239676
Toimittajan tuotenumero
7967000
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Korkeus:
50 mm
TS-kaapin katon 50 mm korotussarja 4 kpl



