RITTAL - Keskuksen lisätarvike - Syöttökaapeli LED-kaappivalais

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000.001 m
Ulkovaipan materiaali - muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Johtimien määrä - 3
Käyttölämpötila-alue - -20...90 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177811379
Sähkönumero
3465327
Toimittajan tuotenumero
2500500
Tukkuerä
1
Pituus:
3000.001 m
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Johtimien määrä:
3
Käyttölämpötila-alue:
-20...90 °C
Liitäntä 1:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Liitäntä 2:
muu
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
ei
Spiraalikaapeli:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Katkaisija:
ei


