RITTAL - Keskuksen roiskevesisuoja RST - Roiskevesisuoja rst

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pintamateriaali - pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali - ruostumaton teräs
Ilmanpoistolla - ei
Kaapelin läpivienti - ei
Leveys - 176 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177651685
Sähkönumero
3465431
Toimittajan tuotenumero
3238080
Tukkuerä
1
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali:
ruostumaton teräs
Ilmanpoistolla:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Leveys:
176 mm
Korkeus:
245 mm
Syvyys:
55 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Roiskevesisuoja tuulettimelle ja poistosuodattimelle, AISI304


