RITTAL - Kytkentäkaappi 200x300x155 RST - 1587000 Kaappi seinäasennus

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kytkentäkaappi 200x300x155 RST - 1587000 Kaappi seinäasennus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Leveys - 200 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 300 mm

  • Syvyys - 155 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177919136

Sähkönumero

3465243

Toimittajan tuotenumero

1587000

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Leveys:

200 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

300 mm

Syvyys:

155 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

muu

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kytkentäkaappi seinälle 200x300x155 IP66/NEMA4X sis. asennuslevyn