RITTAL - Kytkentäkaappi 300x380x210 RST - 1005000 Kaappi seinäasennus

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kytkentäkaappi 300x380x210 RST - 1005000 Kaappi seinäasennus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Leveys - 300 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Korkeus - 380 mm

  • Syvyys - 210 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177814943

Sähkönumero

3465121

Toimittajan tuotenumero

1005000

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Leveys:

300 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Korkeus:

380 mm

Syvyys:

210 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

muu

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kytkentäkaappi seinälle 300x380x210 IP66/NEMA4X sis. asennuslevyn