RITTAL - Kytkentäkaappi 380x380x210 RST - 1006000 Kaappi seinäasennus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Leveys - 380 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 380 mm
Syvyys - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177814950
Sähkönumero
3465122
Toimittajan tuotenumero
1006000
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Leveys:
380 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
380 mm
Syvyys:
210 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
muu
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei


