RITTAL - Kytkentäkaappi 400x800x300 - 1037000 Kaappi seinäasennus FE

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kytkentäkaappi 400x800x300 - 1037000 Kaappi seinäasennus FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Leveys - 400 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 800 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177813298

Sähkönumero

3465139

Toimittajan tuotenumero

1037000

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Leveys:

400 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

800 mm

Syvyys:

300 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

2

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kytkentäkaappi seinälle 400x800x300 IP66/NEMA4 sis. asennuslevyn