RITTAL - Lattiakaappi - TX CableNet 800x2000x1000 IV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 800 mm
Laiterivien määrä - 42
Syvyys - 1000 mm
Väri - harmaa
Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072384917
Sähkönumero
7238491
Toimittajan tuotenumero
7888102
Tukkuerä
1
Leveys:
800 mm
Laiterivien määrä:
42
Syvyys:
1000 mm
Väri:
harmaa
Kiinnityskohta:
etu- ja takapuoli
Korkeus:
2000 mm
Materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
2
Ilmanvaihto:
ei ole
Rasterimitta:
muu
Maksimikuorma:
5000 kg
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
kyllä
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Sivuseinillä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Malli / Tyyppi:
muu
Purettavissa:
kyllä
Maadoituksella:
ei
LATTIAKAAPPI 800X2000X1000 + 19\"-KISKOT
REI'ITETTY OVI EDESSÄ JA TAKANA, EI SIVUSEINIÄ



