RITTAL - Lattiakaappi - VX IT kaapelointikaappi

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Lattiakaappi - VX IT kaapelointikaappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei

  • Soveltuu kaapelien niputukseen - ei

  • Leveys - 300 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Korkeus - 2000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177950160

Sähkönumero

7238476

Toimittajan tuotenumero

5381830

Tukkuerä

1

Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:

ei

Soveltuu kaapelien niputukseen:

ei

Leveys:

300 mm

Materiaali:

alumiini

Korkeus:

2000 mm

Syvyys:

1200 mm

Väri:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

VX IT kaapelointikaappi 300x2000x1200