RITTAL - Lattiakaappi - VX IT lattiakaappi 24U

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 600 mm

  • Laiterivien määrä - 0

  • Syvyys - 600 mm

  • Väri - harmaa

  • Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177945463

Sähkönumero

7238460

Toimittajan tuotenumero

5326190

Tukkuerä

1

Leveys:

600 mm

Laiterivien määrä:

0

Syvyys:

600 mm

Väri:

harmaa

Kiinnityskohta:

etu- ja takapuoli

Korkeus:

1200 mm

Materiaali:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kiskoprofiili:

ei ole

Ovien lukumäärä:

2

Ilmanvaihto:

ei ole

Rasterimitta:

muu

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

kyllä

Ikkunallisella ovella:

kyllä

Sivuseinillä:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Malli / Tyyppi:

muu

Purettavissa:

ei

Maadoituksella:

ei

VX IT ilman 19"-kiskoja, IP55, RAL 7035,<(>,<)> 600x1200x600