RITTAL - Lattiateline - Data Rack -avoteline

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 550 mm
Syvyys - 750 mm
Väri - harmaa
Materiaali - teräs
Pintamateriaali - pinnoitettu jauhemaalauksella
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177129894
Sähkönumero
7239647
Toimittajan tuotenumero
7396000
Tukkuerä
1
Leveys:
550 mm
Syvyys:
750 mm
Väri:
harmaa
Materiaali:
teräs
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Data Rack -avoteline 19" 36 U


