RITTAL - LED-kaappivalaisin - 2500104 kaappivalaisin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 5 W
Jännitetyyppi - AC
Sisältää pistorasian - kyllä
Valotunnistimella - ei
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177920538
Sähkönumero
3465307
Toimittajan tuotenumero
2500104
Tukkuerä
1
Lampputeho:
5 W
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää pistorasian:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
alumiini
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
LED-kaappivalaisin 400 lm pituus 262 mm 100-240 V AC UL


