RITTAL - LED-kaappivalaisin - 2500114 kaappivalaisin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7 W
Jännitetyyppi - AC
Sisältää pistorasian - kyllä
Valotunnistimella - ei
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177920545
Sähkönumero
3465305
Toimittajan tuotenumero
2500114
Tukkuerä
1
Lampputeho:
7 W
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää pistorasian:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
alumiini
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
LED-kaappivalaisin 600 lm pituus 337 mm 100-240 V AC UL


