RITTAL - Letkunpidinpak. 20kpl 16mm - 2593000 SZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Laiterivien määrä - 0
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177028920
Sähkönumero
1106404
Toimittajan tuotenumero
2593000
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Laiterivien määrä:
0
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Pidike suojaletkulle d=16 mm



