RITTAL - Magneettikiinnityssarja LED-ka - 2500490 Magneettikiinn.sarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Leveys - 40 mm
Korkeus - 40 mm
Syvyys - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177918986
Sähkönumero
3465315
Toimittajan tuotenumero
2500490
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Leveys:
40 mm
Korkeus:
40 mm
Syvyys:
2 mm
Magneettikiinnityssarja LED-kaappivalaisimelle


