RITTAL - Päätypari 1800x500 - 8185245 VX-sivuseinäpari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sivuseinäksi - kyllä
Soveltuu takaseinäksi - ei
Materiaali - teräs
Soveltuu kotelosyvyydelle - 500 mm
Leveys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177827783
Sähkönumero
3465112
Toimittajan tuotenumero
8185245
Tukkuerä
1
Soveltuu sivuseinäksi:
kyllä
Soveltuu takaseinäksi:
ei
Materiaali:
teräs
Soveltuu kotelosyvyydelle:
500 mm
Leveys:
500 mm
Korkeus:
1800 mm
Väri:
harmaa
Laiterivien määrä:
0
Moduulijako:
0 mm
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Kaapelin läpivienti:
ei
Lukolla:
ei



