RITTAL - Päätypari - VX-sivuseinäpari 1400x500

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Päätypari - VX-sivuseinäpari 1400x500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sivuseinäksi - kyllä

  • Soveltuu takaseinäksi - ei

  • Materiaali - teräs

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 500 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177827592

Sähkönumero

3465396

Toimittajan tuotenumero

8145245

Tukkuerä

1

Soveltuu sivuseinäksi:

kyllä

Soveltuu takaseinäksi:

ei

Materiaali:

teräs

Soveltuu kotelosyvyydelle:

500 mm

Väri:

harmaa

Laiterivien määrä:

0

Moduulijako:

0 mm

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Kaapelin läpivienti:

ei

Lukolla:

ei

Sivuseinäpari VX-rivikaapille 1400x500 RAL7035