RITTAL - Peitelevy - Peitepaneeli 3U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laiterivien määrä - 0
Materiaali - muovi
Pintamateriaali - pinnoitettu jauhemaalauksella
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177709263
Sähkönumero
7239529
Toimittajan tuotenumero
7151305
Tukkuerä
1
Laiterivien määrä:
0
Materiaali:
muovi
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Peitepaneeli, 3U Kiinnitys ilman työkaluja, 482,6 mm (19"), myydään 3kpl paketeissa
Peitepaneeli, 3U Kiinnitys ilman työkaluja, 482,6 mm (19\").
Materiaali: muovi, väri: RAL9005.
Peitepaneelin avulla voidaan sulkea vapaiksi jäävät alueet 482,6 mm:n (19\") asennustasossa. Ilman työkaluja suoritettavan pikakiinnityksen ansiosta helppo asentaa haluttuun kohtaan ja poistaa tarvittaessa. Peitepaneelin käyttö varmistaa osa-asennettujen kaappien kohdennetun ilmanohjauksen.
Peitepaneeli, 3U Kiinnitys ilman työkaluja, 482,6 mm (19\").
Materiaali: muovi, väri: RAL9005.
Peitepaneelin avulla voidaan sulkea vapaiksi jäävät alueet 482,6 mm:n (19\") asennustasossa. Ilman työkaluja suoritettavan pikakiinnityksen ansiosta helppo asentaa haluttuun kohtaan ja poistaa tarvittaessa. Peitepaneelin käyttö varmistaa osa-asennettujen kaappien kohdennetun ilmanohjauksen.