RITTAL - Riviliitinkot. 300x150x120 - 1530000 Asennuskotelo FE

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Riviliitinkot. 300x150x120 - 1530000 Asennuskotelo FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Leveys - 300 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 150 mm

  • Syvyys - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177816367

Sähkönumero

3465202

Toimittajan tuotenumero

1530000

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Leveys:

300 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

150 mm

Syvyys:

120 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Riviliitinkotelo 300x150x120 IP55/NEMA12 laipallinen 1+1