RITTAL - Riviliitinkot. 400x200x120 RST - 1568000 Asennuskotelo

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Riviliitinkot. 400x200x120 RST - 1568000 Asennuskotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Leveys - 400 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Korkeus - 200 mm

  • Syvyys - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177919082

Sähkönumero

3465234

Toimittajan tuotenumero

1568000

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Leveys:

400 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Korkeus:

200 mm

Syvyys:

120 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

muu

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Riviliitinkotelo 400x200x120 IP66/NEMA4X