RITTAL - Sadelippa AX-kotelolle RST - 2472010 Sadelippa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 210 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 380 mm
Pintamateriaali - pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali - ruostumaton teräs
Ilmanpoistolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177938120
Sähkönumero
3465263
Toimittajan tuotenumero
2472010
Tukkuerä
1
Soveltuu kotelosyvyydelle:
210 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
380 mm
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali:
ruostumaton teräs
Ilmanpoistolla:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Leveys:
380 mm
Korkeus:
37 mm
Väri:
muu


