RITTAL - Sadelippa AX-kotelolle RST - 2474010 Sadelippa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 300 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 760 mm
Pintamateriaali - pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali - ruostumaton teräs
Ilmanpoistolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177938243
Sähkönumero
3465267
Toimittajan tuotenumero
2474010
Tukkuerä
1
Soveltuu kotelosyvyydelle:
300 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
760 mm
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali:
ruostumaton teräs
Ilmanpoistolla:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Leveys:
760 mm
Korkeus:
43 mm
Väri:
muu


