RITTAL - Seinäkotelo - 19" AX IT 600x380x350mm

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Seinäkotelo - 19" AX IT 600x380x350mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Laiterivien määrä - 7

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 380 mm

  • Syvyys - 350 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177942394

Sähkönumero

7238507

Toimittajan tuotenumero

7641350

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Laiterivien määrä:

7

Leveys:

600 mm

Korkeus:

380 mm

Syvyys:

350 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

muu

Kiskoprofiili:

ei ole

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

ei ole

Rasterimitta:

muu

Kattolevyllä:

ei

Maadoituksella:

ei

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

ei

Purettavissa:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Kotelointiluokka (IP):

muu

19 " AX-seinäkotelo 600x380x350mm

Kokonaan esiasennettu IT-kotelo 19”:n IT-komponenttien asennukseen
Syvyyssäädettävät profiilikiskot
Kauttaaltaan kiinnihitsattu kotelorakenne
Tiiveys mahdollinen IP 66:een asti
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Maksimi asennussyvyys 278mm
Kotelon pohjassa harjaslaippa kaapeleiden läpivientiin.
Laippalevy koko 7.