RITTAL - Seinäkotelo - 19" AX IT 600x800x400mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Laiterivien määrä - 15
Leveys - 600 mm
Korkeus - 800 mm
Syvyys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177942424
Sähkönumero
7238510
Toimittajan tuotenumero
7646400
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Laiterivien määrä:
15
Leveys:
600 mm
Korkeus:
800 mm
Syvyys:
400 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
muu
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
ei ole
Rasterimitta:
muu
Kattolevyllä:
ei
Maadoituksella:
ei
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
ei
Purettavissa:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kokonaan esiasennettu IT-kotelo 19”:n IT-komponenttien asennukseen
Syvyyssäädettävät profiilikiskot
Kauttaaltaan kiinnihitsattu kotelorakenne
Tiiveys mahdollinen IP 66:een asti
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Maksimi asennussyvyys 316 mm
Kotelon pohjassa harjaslaippa kaapeleiden läpivientiin.
Laippalevy koko 7.