RITTAL - Seinäteline - Kulmaraudat avotelineelle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177971202
Sähkönumero
7282557
Toimittajan tuotenumero
XFIDK400U
Tukkuerä
1
Avotelineen kulmarautapari syvyys 400mm
Seinärauta avotelineelle 400 mm (sis. ruuvit + mutterit 4 kpl)
Avotelineen kiskopari:
42U: 72 825 58
Seinärauta avotelineelle 400 mm (sis. ruuvit + mutterit 4 kpl)
Avotelineen kiskopari:
42U: 72 825 58



