RITTAL - Suodatin - Metallisuodatin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 265 mm
Korkeus - 200 mm
Syvyys - 10 mm
Suodatinmatolla - kyllä
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177325364
Sähkönumero
3404575
Toimittajan tuotenumero
3286310
Tukkuerä
1
Leveys:
265 mm
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
10 mm
Suodatinmatolla:
kyllä
Materiaali:
alumiini
EMC-versio:
ei
Metallisuodatin jäähdyttimille 3303500, 3303510 ja 3303600