RITTAL - Suodatinmatto 3323 vp = 5 kpl - 3171100 SK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 173 mm
Korkeus - 173 mm
Syvyys - 17 mm
Suodatinmatolla - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177038059
Sähkönumero
3404740
Toimittajan tuotenumero
3171100
Tukkuerä
5
Leveys:
173 mm
Korkeus:
173 mm
Syvyys:
17 mm
Suodatinmatolla:
kyllä
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
EMC-versio:
ei
Suodatinmatto 3323:lle 5 kpl