RITTAL - Suodatinmatto 3326 vp = 5 kpl - 3173100 SK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 289 mm
Korkeus - 289 mm
Syvyys - 17 mm
Suodatinmatolla - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177038134
Sähkönumero
3404749
Toimittajan tuotenumero
3173100
Tukkuerä
5
Leveys:
289 mm
Korkeus:
289 mm
Syvyys:
17 mm
Suodatinmatolla:
kyllä
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
EMC-versio:
ei
Suodatinmatto 3326:lle 5 kpl



