RITTAL - Suodatinmatto SK 12kpl - Poimusuodatin 3138/39/40


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 265 mm
Korkeus - 100 mm
Syvyys - 18 mm
Suodatinluokka - muu
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177969070
Sähkönumero
3465637
Toimittajan tuotenumero
3174120
Tukkuerä
1
Leveys:
265 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
18 mm
Suodatinluokka:
muu
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
EMC-versio:
ei
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-15...55 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Poimusuodatin 3138/39/40:lle 12 kpl