RITTAL - Suodatinmatto - Suodatinmatto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 265 mm
Korkeus - 200 mm
Syvyys - 10 mm
Suodatinmatolla - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177325326
Sähkönumero
3404573
Toimittajan tuotenumero
3286300
Tukkuerä
1
Leveys:
265 mm
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
10 mm
Suodatinmatolla:
kyllä
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
EMC-versio:
ei
Suodatinmatto jäähdyttimille 3303500, 3303510 ja 3303600



