RITTAL - Suojaletku SZ muovi(sis 25m) - Kaapelin suojaletku d=48 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Laiterivien määrä - 0
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177028869
Sähkönumero
1106403
Toimittajan tuotenumero
2590000
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Laiterivien määrä:
0
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Kaapelin suojaletku d=48 mm sisältää 25m