RITTAL - Suojaletkupak. 25m id 29mm - 2589000 SZ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Laiterivien määrä - 0
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177028845
Sähkönumero
1106401
Toimittajan tuotenumero
2589000
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Laiterivien määrä:
0
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Kaapelin suojaletku d=29 mm