RITTAL - Syöttökaapeli LED-kaappivalais - 2500520 Syöttökaapeli

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Syöttökaapeli LED-kaappivalais - 2500520 Syöttökaapeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3000.001 m

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johtimien määrä - 3

  • Käyttölämpötila-alue - -20...90 °C

  • Liitäntä 1 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177921207

Sähkönumero

3465309

Toimittajan tuotenumero

2500520

Tukkuerä

1

Pituus:

3000.001 m

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johtimien määrä:

3

Käyttölämpötila-alue:

-20...90 °C

Liitäntä 1:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Liitäntä 2:

muu

Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:

ei

Spiraalikaapeli:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Katkaisija:

ei

Syöttökaapeli pituus 3000 mm UL