RITTAL - Tuuletin - Jäähdytin Blue e 660 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ilma/ilma
Käyttöjännite 50 Hz - 115...115 V
Käyttöjännite DC - 0...0 V
Jännitetyyppi - AC
Käyttöjännite 60 Hz - 115...115 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177322837
Sähkönumero
3404554
Toimittajan tuotenumero
3303510
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ilma/ilma
Käyttöjännite 50 Hz:
115...115 V
Käyttöjännite DC:
0...0 V
Jännitetyyppi:
AC
Käyttöjännite 60 Hz:
115...115 V
Lämpötilansäädöllä:
kyllä
Toiminto isäntä/orja:
kyllä
Leveys:
280 mm
Korkeus:
550 mm
Syvyys:
210 mm
Jäähdytin Blue e 660 W 115 VAC



