RITTAL - Tuuletin SK - Jäähdytin Blue e 2200 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ilma/ilma
Käyttöjännite 50 Hz - 400...400 V
Käyttöjännite DC - 0...0 V
Jännitetyyppi - AC
Käyttöjännite 60 Hz - 400...400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177379824
Sähkönumero
3404561
Toimittajan tuotenumero
3328640
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ilma/ilma
Käyttöjännite 50 Hz:
400...400 V
Käyttöjännite DC:
0...0 V
Jännitetyyppi:
AC
Käyttöjännite 60 Hz:
400...400 V
Lämpötilansäädöllä:
kyllä
Toiminto isäntä/orja:
kyllä
Leveys:
400 mm
Korkeus:
1580 mm
Syvyys:
295 mm
Jäähdytin Blue e 2200 W 400 VAC 3~ RST



