RITTAL - Väännin - Hygieenisen holkin asennustyök

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Materiaali - muu
Kierrekoko metrinen/PG - 0
Kotelointiluokka (IP) - muu
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177552210
Sähkönumero
3465032
Toimittajan tuotenumero
2410290
Tukkuerä
1
Kierre:
PG
Materiaali:
muu
Kierrekoko metrinen/PG:
0
Kotelointiluokka (IP):
muu
Väri:
muu
Halogeeniton:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
6 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Kierteen nousu:
1.41 mm
Avaimen leukaväli:
17 mm
Vastamutterilla:
kyllä
Avainväli:
17 mm
Pinnan suojaus:
muu
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
muu
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Vedonpoistin:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
Käyttölämpötila:
-40...80 °C



