RTH-KAIVERRUS - Al-numerokilpi, 50x70 mm - 3

RTH-Kaiverrus Oy
KopioiKopioi
RTH-KAIVERRUS - Al-numerokilpi, 50x70 mm - 3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 70 mm

  • Korkeus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064701036

Sähkönumero

6470103

Toimittajan tuotenumero

NUMERO 3

Tukkuerä

100

Leveys:

70 mm

Korkeus:

50 mm